Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens BVP:261915 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens BVP:261915 Elektrischer Kontakt
Siemens BVP:261915 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65271840
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:261915
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
12500 mm
Verpackungstiefe
1300 mm
Verpackungshöhe
10330 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
78600 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.606,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.851,68*
€ 3.393,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.812,64*
€ 3.347,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.695,23*
€ 3.207,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.636,31*
€ 3.137,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.606,03*
€ 3.101,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.