Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens BVP:261917 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens BVP:261917 Elektrischer Kontakt
Siemens BVP:261917 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65271847
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:261917
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1700 mm
Verpackungstiefe
12500 mm
Verpackungshöhe
10740 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
83500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.651,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.914,15*
€ 3.467,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.886,78*
€ 3.435,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.766,35*
€ 3.291,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.704,94*
€ 3.218,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.651,34*
€ 3.155,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.