Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Artikel
Siemens 5ST3740-1 Schutzschalter-Zubehör
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-65272020
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
5ST3740-1
EAN/GTIN:
4001869468723
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Schutzschalter
3 phasenschiene siemens
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl der Anschlüsse
1
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kurzschlussschutz
>
Schutzschalter-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
schutzschalter
,
siemens schutzschalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,53*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anschlussklemme Kabeleinführung links 690V AC, DC 1000V, 125A IP20
Siemens
5ST37604
ab € 38,59*
Zubehör
Anschlussklemme Kabeleinführung links 690V AC, DC 1000V, 80A IP20
Siemens
5ST37684
ab € 0,588*
Zubehör
Anschlussklemme Kabeleinführung mittig 690V AC, DC 1000V, 125A IP20
Siemens
5ST37603
ab € 3,88*
Zubehör
Anschlussklemme Kabeleinführung mittig 690V AC, DC 1000V, 80A IP20
Siemens
5ST37683
ab € 3,08*
Zubehör
Anschlussklemme Kabeleinführung rechts 690V AC, DC 1000V, 125A IP20
Siemens
5ST37605
ab € 38,82*
Zubehör
Anschlussklemme Kabeleinführung rechts 690V AC, DC 1000V, 80A IP20
Siemens
5ST37685
ab € 0,588*
Zubehör
Einspeiseklemme 25mm2 kurz für Stiftsammelschienen
Siemens
5ST3768
ab € 2,59*
Zubehör
Einspeiseklemme, 25mm2 Kabeleingang links mit Berührungsschutz IP20
Siemens
5ST37712
ab € 2,33*
Zubehör
Endkappe für Stiftsammelschienen 2-3-phasig
Siemens
5ST3750
ab € 0,39*
Zubehör
Reihenverbinder, 16qmm, 200mm, 3P für NF-Verteiler schwarz
Siemens
5ST37932
ab € 26,65002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen