Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6EP4436-0SB00-0AY0 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 6EP4436-0SB00-0AY0 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Mehrfarbig
Siemens 6EP4436-0SB00-0AY0 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65275532
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP4436-0SB00-0AY0
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Indoor
Produktfarbe
Mehrfarbig
Ursprungsland
Rumänien
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1200 g
Verpackungsdaten
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
1750 mm
Verpackungstiefe
1060 mm
Verpackungshöhe
1640 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 553,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,21*
€ 760,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,28*
€ 732,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,46*
€ 712,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,22*
€ 694,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,84*
€ 659,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.