Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6SL3500-0TK02-0AA0 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 6SL3500-0TK02-0AA0 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Mehrfarbig
Siemens 6SL3500-0TK02-0AA0 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65281511
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3500-0TK02-0AA0
EAN/GTIN:
     4042948666456
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Indoor
Produktfarbe
Mehrfarbig
Ursprungsland
England
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
220 g
Verpackungsdaten
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
1100 mm
Verpackungstiefe
550 mm
Verpackungshöhe
1450 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,52*
€ 181,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,92*
€ 178,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,37*
€ 170,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,85*
€ 161,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,63*
€ 143,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.