Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8ME1461 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 8ME1461 Elektrogehäusezubehör
Siemens 8ME1461 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65285034
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8ME1461
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3701 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
6000 mm
Verpackungstiefe
4000 mm
Verpackungshöhe
18000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.