Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8MF1000-2CD00 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 8MF1000-2CD00 Elektrogehäusezubehör
Siemens 8MF1000-2CD00 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65285210
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8MF1000-2CD00
EAN/GTIN:
     4001869485836
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
600 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
10000 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.