Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8PQ1204-4BA04 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 8PQ1204-4BA04 Elektrogehäusezubehör
Siemens 8PQ1204-4BA04 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65285242
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ1204-4BA04
EAN/GTIN:
     4042948170670
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Gehäuse-Zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1700 mm
Verpackungstiefe
700 mm
Verpackungshöhe
2300 mm
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, dichtband
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.