Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8PQ2055-4BA12 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 8PQ2055-4BA12 Elektrogehäusezubehör
Siemens 8PQ2055-4BA12 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65285260
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ2055-4BA12
EAN/GTIN:
     4042948182055
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2580 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
6050 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
5600 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8PQ20554BA07
ab € 51,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.