Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8PQ2055-6BA16 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 8PQ2055-6BA16 Elektrogehäusezubehör
Siemens 8PQ2055-6BA16 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65285271
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ2055-6BA16
EAN/GTIN:
     4042948182062
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4150 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
6000 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
6000 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,03*
€ 149,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,29*
€ 149,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,09*
€ 138,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.