Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8PQ2070-4BA01 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 8PQ2070-4BA01 Elektrogehäusezubehör
Siemens 8PQ2070-4BA01 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65285288
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ2070-4BA01
EAN/GTIN:
     4042948178430
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4260 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
4150 mm
Verpackungstiefe
650 mm
Verpackungshöhe
9050 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,01*
€ 230,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,22*
€ 225,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,78*
€ 216,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,31*
€ 212,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,34*
€ 191,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8PQ5000-3BA42
ab € 30,92*
Zubehör
Siemens
8PQ9400-0BA12
ab € 19,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.