Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8PQ2197-0BA13 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 8PQ2197-0BA13 Elektrogehäusezubehör
Siemens 8PQ2197-0BA13 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65285311
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ2197-0BA13
EAN/GTIN:
     4042948178164
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör siemens
gehäuse, zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5380 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1050 mm
Verpackungstiefe
700 mm
Verpackungshöhe
20150 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,70*
€ 266,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,99*
€ 262,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,17*
€ 251,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,82*
€ 243,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,80*
€ 227,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.