Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8PQ3000-0BA38 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 8PQ3000-0BA38 Elektrogehäusezubehör
Siemens 8PQ3000-0BA38 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65285436
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ3000-0BA38
EAN/GTIN:
     4042948161685
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabelabfangschiene
gehäusezubehör siemens
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1311 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
700 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
3400 mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.