Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8PQ3000-0BA71 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 8PQ3000-0BA71 Elektrogehäusezubehör
Siemens 8PQ3000-0BA71 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65285446
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ3000-0BA71
EAN/GTIN:
     4042948162613
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank Traverse
Schaltschranktraverse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1979 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
8500 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8PQ95001BA07
ab € 31,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.