Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8PQ3000-1BA08 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 8PQ3000-1BA08 Elektrogehäusezubehör
Siemens 8PQ3000-1BA08 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65285457
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ3000-1BA08
EAN/GTIN:
     4042948168097
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3450 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1400 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
20100 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,14*
€ 154,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,94*
€ 152,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,53*
€ 143,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,83*
€ 140,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,64*
€ 125,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.