Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Gehäuse
>
Gehäuse-Zubehör
>
Artikel
Siemens 8PQ9400-0BA08 Elektrogehäusezubehör
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-65285907
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
8PQ9400-0BA08
EAN/GTIN:
4042948167991
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör siemens
gehäuse, zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
188 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
800 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
2000 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Schaltkästen & Zubehör
>
Elektrogehäusezubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,08*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALPHA 160 DIN, Stützer für Feldabdeckung (1 Satz=4 Stützer)
Siemens
8GK99100KK20
ab € 4,482*
Zubehör
ALPHA 160/400 DIN, Stützer für Feldabdeckung 1 Satz=4 Stützer
Siemens
8GK99100KK30
ab € 6,622*
Zubehör
ALPHA 160/400 DIN, Wandbefestigungsschiene L=1000mm
Siemens
8GK99120KK40
ab € 12,75*
Zubehör
ALPHA 160/400 DIN, Wandbefestigungsschiene L=1250mm
Siemens
8GK99120KK50
ab € 13,98*
Zubehör
ALPHA 160/400 DIN, Wandbefestigungsschiene L=250mm
Siemens
8GK99120KK10
ab € 8,62*
Zubehör
ALPHA 1600 DIN, Adaptersatz für Anreihschrank H=2000 B=1100 T=600
Siemens
8GK94000KK47
ab € 146,67*
Zubehör
ALPHA 1600 DIN, Adaptersatz für Anreihschrank H=2000 B=400 T=400
Siemens
8GK94000KK15
ab € 92,22*
Zubehör
ALPHA 1600 DIN, Adaptersatz für Anreihschrank H=2000 B=400 T=600
Siemens
8GK94000KK17
ab € 101,74*
Zubehör
ALPHA 1600 DIN, Adaptersatz für Anreihschrank H=2000 B=600 T=400
Siemens
8GK94000KK25
ab € 106,50*
Zubehör
ALPHA 400 Profilhalbzylinder für Wandverteiler mit E012 Schliessung
Siemens
8GK95600KK07
ab € 29,24*
Zubehör
ALPHA 630 DIN, Halter für Hutschiene, Stahlblech (1 Satz=20 Träger) 10x links
Siemens
8GK99101KK81
ab € 65,31*
Zubehör
ALPHA 630 DIN, Kabelabfangschiene, B=1000
Siemens
8GK99110KK40
ab € 15,10*
Zubehör
ALPHA 630 DIN, Kabelabfangschiene, B=1250
Siemens
8GK99110KK50
ab € 18,34*
Zubehör
ALPHA 630 DIN, Kabelabfangschiene, B=750
Siemens
8GK99110KK30
ab € 13,21*
Zubehör
ALPHA 630, UNIV. Absenkbügel Großpackung: 10 Stück
Siemens
8GK99110KK02
ab € 3,47*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen