Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech ASPOWER R2A-DV0800-N Netzteil 800 W 20+4 pin ATX 2U Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech ASPOWER R2A-DV0800-N Netzteil 800 W 20+4 pin ATX 2U Silber
Inter-Tech ASPOWER R2A-DV0800-N Netzteil 800 W 20+4 pin ATX 2U Silber
Inter-Tech ASPOWER R2A-DV0800-N Netzteil 800 W 20+4 pin ATX 2U Silber
Inter-Tech ASPOWER R2A-DV0800-N Netzteil 800 W 20+4 pin ATX 2U Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65339078
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     99997247
EAN/GTIN:
     4260455643511
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
Computer-Netzteil
PC Netzteil
Hochwertiges, 800 Watt starkes, redundantes 2U Server-Netzteil mit 80PLUS® Platinum Zertifizierung.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
6
Stromkabellänge Motherboard
400 mm
Anzahl SATA Stromstecker
2
SATA-Netzkabellänge
400,550 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
400,550 mm
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
400 mm
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Energie
Gesamtleistung
800 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
15 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
150 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
30 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
66.5 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
1 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
4 A
Effizienz
87 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3420 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
2U
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Design
Produktfarbe
Silber
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
40 mm
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
LED-Anzeigen
Status
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
84 mm
Gewicht
3100 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 299,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,16*
€ 396,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,54*
€ 395,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,98*
€ 385,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,66*
€ 378,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,44*
€ 356,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.