Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech GD-25000 HDD-Gehäuse Transparent 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech GD-25000 HDD-Gehäuse Transparent 2.5"
Inter-Tech GD-25000 HDD-Gehäuse Transparent 2.5"
Inter-Tech GD-25000 HDD-Gehäuse Transparent 2.5"
Inter-Tech GD-25000 HDD-Gehäuse Transparent 2.5"
Inter-Tech GD-25000 HDD-Gehäuse Transparent 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65339087
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88884092
EAN/GTIN:
     4260455643658
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Das transparente GD-25000 ist serienmäßig mit einem superschnellen USB 3.0-Anschluss ausgestattet und gewährleistet eine Datentransferrate von bis zu 5Gbit/s.

Zudem unterstützt es 2,5" Festplatten mit S-ATA-III-Standard und ist in Sachen Datenübertragung auf der Höhe der Zeit. Das Gehäuse ist aus Plexiglas gefertigt und lässt sich schraubenlos öffnen. Es bietet nicht nur hervorragenden Schutz gegen äußere Einflüsse sondern ist auch optisch ein echtes Highlight.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
55 g
Paketgewicht
140 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
9.5 mm
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Installierte Speicherlaufwerk-Schnittstelle
Serial ATA III
Max. Speicherkapazität
16 TB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows ME, Windows Vista, Windows XP
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.