| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-65339171 Herst.-Nr.: NP0062 EAN/GTIN: 4052792050486 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kompaktes hochwertiges Verteilerfeld für den Einbau in den 19 Zoll Schrank. Bestens geeignet für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen der Klasse E (250 MHz) oder auch EA (500 MHz). In Verbindung mit den jeweils geeigneten Datenkabeln ist dieses Patchfeld geeignet für alle Ethernet Anwendungen einschließlich 10 Gigabit Ethernet, PoE und PoE+. Besonders kompakt durch halbe Bauhöhe (0,5 HE). Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Material | Metall | ![](/p.gif) | Rack-Kapazität | 0.5U | Lieferumfang | Kabelbinder enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Kabelbinder | 24 | Energie | Power over Ethernet (PoE) | Ja | Netzwerk | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet | ![](/p.gif) | Anzahl Anschlüsse | 24 | ![](/p.gif) | Stecker | RJ-45 | ![](/p.gif) | unterstütze Kabeltypen | Cat6a | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85371098 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |