Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00004315 Selfie-Stick Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00004315 Selfie-Stick Smartphone Schwarz
Hama 00004315 Selfie-Stick Smartphone Schwarz
Hama 00004315 Selfie-Stick Smartphone Schwarz
Hama 00004315 Selfie-Stick Smartphone Schwarz
Hama 00004315 Selfie-Stick Smartphone Schwarz
Hama 00004315 Selfie-Stick Smartphone Schwarz
Hama 00004315 Selfie-Stick Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65423470
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004315
EAN/GTIN:
     4007249043153
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
selfie stick hama
handstativ
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Smartphone
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Material
Kunststoff
Bluetooth
Ja
Auslöser
Ja
Teleskopisch
Ja
Minimum Gerätweite
55 mm
Maximum Geräteweite
85 mm
Trageschlaufe enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
138 g
Länge (max.)
700 mm
Länge, zugeklappt
205 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.