Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avaya VANTAGE K155 IP-Telefon Schwarz LCD WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avaya VANTAGE K155 IP-Telefon Schwarz LCD WLAN
Avaya VANTAGE K155 IP-Telefon Schwarz LCD WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65489544
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     700513907
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP, HTTP, DNS, HTTPS, LLDP, RTCP, RTP, SNTP, SRTCP
VoIP Protokolle
SIP
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
G.711, G.722, G.726, G.729, OPUS
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Drahtgebundenes & drahtloses Handgerät
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Bildschirm
Touchscreen
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
5 "
Display-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Telefoneigenschaften
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wählen
Ton/Impuls
Leistungen
Flash-Speicher
16 MB
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
8,1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,26*
€ 216,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,33*
€ 208,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,65*
€ 197,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,72*
€ 185,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,74*
€ 169,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.