Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSC116H40-210G Laptop-Ersatzteil Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSC116H40-210G Laptop-Ersatzteil Anzeige
CoreParts MSC116H40-210G Laptop-Ersatzteil Anzeige
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65513356
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSC116H40-210G
EAN/GTIN:
     5706998538840
Suchbegriffe:
Laptop Display
Laptop Ersatzdisplay
Notebook Display
Notebook Ersatzdisplay
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
350 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
250 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
11.6 "
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
HD-Typ
HD
Display-Typ
LCD
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
glänzendes Display
Ja
Merkmale
Typ
Anzeige
Produktfarbe
Schwarz
Verbindungstyp
40-pin
Steckerposition
Unten rechts
Ersatz für
LP116WH8(SP)(C1), LP116WH8 (SP)(C1)
Weitere Suchbegriffe: laptop display
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,01*
€ 136,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,51*
€ 136,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,43*
€ 127,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,99*
€ 122,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,04*
€ 107,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.