Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSUB8001 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSUB8001 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
CoreParts MSUB8001 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
CoreParts MSUB8001 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
CoreParts MSUB8001 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
CoreParts MSUB8001 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65515529
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSUB8001
EAN/GTIN:
     5706998529275
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
50 g
Verpackungsbreite
118 mm
Verpackungstiefe
78 mm
Verpackungshöhe
26 mm
Paketgewicht
106 g
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
M.2 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
PCI Express
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.