Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco ISR 4461 Kabelrouter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco ISR 4461 Kabelrouter Schwarz
Cisco ISR 4461 Kabelrouter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65589068
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     ISR4461/K9
EAN/GTIN:
     889728147330
Suchbegriffe:
Router
cisco router
router
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
3U
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SFP-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
438.15 mm
Tiefe
469.9 mm
Höhe
88.9 mm
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Router Protokoll
BGP, EIGRP, IP, OSPF, RIP, RIP-2
Unterstützte Protokolle
IPv4, IPv6, static routes, Routing Information Protocol Versions 1 and 2 (RIP and RIPv2), Open Shortest Path First (OSPF), Enhanced IGRP (EIGRP), Border Gateway Protocol (BGP), BGP Router Reflector, Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS), Multicast Internet Group Management Protocol Version 3 (IGMPv3), Protocol Independent Multicast sparse mode (PIM SM), PIM Source Specific Multicast (SSM), RSVP, CDP, ERSPAN, IPSLA, Call Home, EEM, IKE, ACL, EVC, DHCP, FR, DNS, LISP, OTV[6], HSRP, RADIUS, AAA, AVC, Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP), IPv4-to-IPv6 Multicast, MPLS, Layer 2 and Layer 3 VPN, IP sec, Layer 2 Tunneling Protocol Version 3 (L2TPv3), Bidirectional Forwarding Detection (BFD), IEEE802.1ag, and IEEE802.3ah
Merkmale
Speicherkapazität
4000 MB
Interner Speichertyp
DDR3
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
480770 h
Sicherheit
UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950-1, IEC 60950-1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1000 W
Energiequelle
AC, Gleichstrom, PoE
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3050 m
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3ah
Durchsatz
3 Gbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, 128-bit AES, 256-bit AES, 1024-bit RSA, 2048-bit RSA, DES, MD5, RSA, SHA-256, SHA-384, SHA-512
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.637,08*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.875,83*
€ 21.272,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.801,01*
€ 21.183,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.637,08*
€ 20.988,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.