Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörr SnapShot Limited Black 5.0 S 640 x 480 Pixel Nachtsicht Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dörr SnapShot Limited Black 5.0 S 640 x 480 Pixel Nachtsicht Grün
Dörr SnapShot Limited Black 5.0 S 640 x 480 Pixel Nachtsicht Grün
Dörr SnapShot Limited Black 5.0 S 640 x 480 Pixel Nachtsicht Grün
Dörr SnapShot Limited Black 5.0 S 640 x 480 Pixel Nachtsicht Grün
Dörr SnapShot Limited Black 5.0 S 640 x 480 Pixel Nachtsicht Grün
Dörr SnapShot Limited Black 5.0 S 640 x 480 Pixel Nachtsicht Grün
Dörr SnapShot Limited Black 5.0 S 640 x 480 Pixel Nachtsicht Grün
Dörr SnapShot Limited Black 5.0 S 640 x 480 Pixel Nachtsicht Grün
Dörr SnapShot Limited Black 5.0 S 640 x 480 Pixel Nachtsicht Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65649970
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     204469
EAN/GTIN:
     4000461088407
Suchbegriffe:
Wildkamera
dörr wildkamera
Herausragende Qualität
Vertrauen Sie auf qualitativ hochwertige Materialen und beste Funktionalität. Unsere Modelle sind speziell auf die Anforderungen bei der Überwachung zugeschnitten und damit vielseitig einsetzbar. Wir legen Wert auf praxisgerechte Funktionen und Merkmale für eine zuverlässige und unauffällige Überwachung bei Tag und bei Nacht.

Alles im Blick
Nutzen Sie unsere Überwachungskameras zur Wildbestandsaufnahme im Jagdrevier oder schauen Sie was Nachbars Katze in Ihrem Garten treibt. In der Nähe von Vogelbrutkästen aufgehängt, lassen sich auch Vögel beobachten und katalogisieren. Viele unserer Kunden nutzen diese unauffälligen Spione auch zur Grundstücksüberwachung und Gebäudesicherung oder zur Dokumentation von Baufortschritten. Wir haben die richtige Lösung für alle Ihre Anforderungen.

Benutzerfreundlich
Unsere Kameras sind anwenderfreundlich und intuitiv zu bedienen. Die wetterfesten Gehäuse sind speziell für den Außeneinsatz konzipiert und gegen alle Wetterbedingungen geschützt. Bekannt sind unsere Qualitätskameras durch ihre lange Batterielaufzeit.

Unser Service-Versprechen
Der DÖRR After-Sales-Service ist einzigartig und zuverlässig. Bei Fragen und Problemen stehen Ihnen unsere kompetenten Mitarbeiter gerne zur Seite.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Kamera
Megapixel (ca.)
3 MP
Maximale Video-Auflösung
640 x 480 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
252 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,25*
€ 187,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,75*
€ 181,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,74*
€ 168,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,77*
€ 161,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,08*
€ 147,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.