Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics 4964150 Stativ Teleskop 3 Bein(e) Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics 4964150 Stativ Teleskop 3 Bein(e) Edelstahl, Weiß
Bresser Optics 4964150 Stativ Teleskop 3 Bein(e) Edelstahl, Weiß
Bresser Optics 4964150 Stativ Teleskop 3 Bein(e) Edelstahl, Weiß
Bresser Optics 4964150 Stativ Teleskop 3 Bein(e) Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65661647
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4964150
EAN/GTIN:
     4007922052052
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibein stativ
Die neueBRESSER Twilight I AZTeleskopmontierung wurde entwickelt, um eine schnelle und einfache Bedienung zu gewährleisten. So können kleine bis mittlere Refraktoren wie zum Beispiel ein AR-102, AR-127s, ED APO 102mm + 127mm und natürlich alle kleineren Geräte wie der AR-90s/500 oder ED APO 80 mm problemlos verwendet werden. Sehr leichte und kurze Newton-Teleskope passen natürlich auch, solange sie ein Tubusgewicht von rund 8 kg nicht überschreiten und über eine 44-mm-GP-Adapterschiene verfügen.Der Twilight I AZ Montierungskopf besteht ausAluminium-Druckgussund ist weißpulverbeschichtet. Beide Achsen besitzen präzise Schneckengetriebe, die mithilfe der flexiblen Wellen sehr feinfühlig eingestellt werden können. Der Montierungskopf kann individuell in der Neigung eingestellt werden. DerEinstellbereich beträgt ca. +/- 45°. Dies ermöglicht die optimale Anpassung des Bewegungsfreiraumes für Ihren optischen Tubus und bietet bestmöglichen Beobachtungskomfort auch in Zenitnähe. Der Innensechskantschlüssel zur Verstellung des Montierungskopfes wird von einer integrierten Magnethalterung sicher aufgenommen und ist somit immer zur Hand.Das stabile und höhenverstellbareFelddreibeinstativ aus Edelstahlist die ideale Basis für die Twilight I Montierung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1600 mm
Gewicht
7200 g
Merkmale
Zweck
Teleskop
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Anzahl der Beinabschnitte
3
Material
Aluminium, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,98*
€ 283,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,94*
€ 281,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,48*
€ 274,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,92*
€ 271,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,43*
€ 248,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.