Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch AUTODOME IP starlight 5000i Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch AUTODOME IP starlight 5000i Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Bosch AUTODOME IP starlight 5000i Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65682503
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     NDP-5512-Z30
EAN/GTIN:
     800549870313
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio input Kanäle
1 Kanäle
Audio Kanäle
1 Kanäle
Sprachcodec
G.711, AAC
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox™, CHAP, digest authentication
Energie
Energiequelle
AC, PoC
Stromverbrauch (max.)
24 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)
1945 x 1097 Pixel
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
30 x
Digitaler Zoom
16 x
Autofokus
Ja
Maximale Blendenzahl
4,4
Minimale Blendenzahl
1,6
Brennweitenbereich
4.5 - 135 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSDHC, MicroSDXC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
303.6 mm
Durchmesser
207 mm
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2.13 MP
Videokompressionsformate
H.264, M-JPEG, H.265, HEVC
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 768 x 432, 512 x 288, 704 x 576, 640 x 480 (VGA)
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Videointelligenz-Analyse
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Verstärkungssteuerungstyp
Auto
Datenschutz-Maskierung
Ja
Gegenlichtkompensation
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.004 Lux
Blickwinkel (FOV)
60.9 °
Neigungswinkelbereich
-90 - 0 °
Neigunggeschwindigkeit
200 °/Sekunde
Schwenkbereich
0 - 360 °
Voreinstellung Schalengeschwindigkeit
300 °/Sekunde
Weißabgleich
ATW, Auto, Manuell, Sodium lamp
Verschlusstyp
Elektronisch
Kamera Verschlusszeit
1/1 - 1/10000 s
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Kuppel
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Polycarbonat (PC)
Schutzfunktion
Schlagfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Nebelsicher
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Voreingestellte Punkte
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Dynamischer Bereich
120 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.671,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.874,80*
€ 2.231,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.853,37*
€ 2.205,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.771,02*
€ 2.107,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.722,76*
€ 2.050,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.671,62*
€ 1.989,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.