Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
ICECAT
>
ICECAT
>
Telekommunikation & Navigation
>
Zubehör von Telekommunikationsausstattung
>
Teile und Zubehör für Telefonausrüstung
>
Telefonkabel
>
Artikel
shiverpeaks BS70095 Telefonkabel 15 m Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-65741280
Hersteller:
Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
BS70095
EAN/GTIN:
k.A.
shiverpeaks®-BASIC-S--Modular-Kabel, Western-Stecker 6/4 auf Western-Stecker 6/4, schwarz, 4-adrig, 15m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
RJ11
Anschluss 2
RJ11
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabeltyp
Flach
... >
Zubehör von Telekommunikationsausstattung
>
Teile und Zubehör für Telefonausrüstung
>
Telefonkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,70*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
shiverpeaks BS70083 Telefonkabel 3 m Schwarz
Shiverpeaks
BS70083
ab € 0,53*
Sonstiges
shiverpeaks BS70083-6/6 Telefonkabel 3 m Schwarz
Shiverpeaks
BS70083-6/6
ab € 0,90*
Sonstiges
shiverpeaks BS70083-8/8 Telefonkabel 3 m Schwarz
Shiverpeaks
BS70083-8/8
ab € 0,91*
Sonstiges
shiverpeaks BS70086 Telefonkabel 6 m Schwarz
Shiverpeaks
BS70086
ab € 0,77*
Sonstiges
shiverpeaks BS70086-6/6 Telefonkabel 6 m Schwarz
Shiverpeaks
BS70086-6/6
ab € 1,07*
Sonstiges
shiverpeaks BS70090 Telefonkabel 10 m Schwarz
Shiverpeaks
BS70090
ab € 1,05*
Sonstiges
shiverpeaks BS70090-6/6 Telefonkabel 10 m Schwarz
Shiverpeaks
BS70090-6/6
ab € 1,55*
Sonstiges
shiverpeaks BS70253 Telefonkabel 3 m Schwarz
Shiverpeaks
BS70253
ab € 0,56*
Sonstiges
shiverpeaks BS70253-6/6 Telefonkabel 3 m Schwarz
Shiverpeaks
BS70253-6/6
ab € 1,01*
Sonstiges
shiverpeaks BS70256 Telefonkabel 6 m Schwarz
Shiverpeaks
BS70256
ab € 0,79*
Sonstiges
shiverpeaks BS70260 Telefonkabel 10 m Schwarz
Shiverpeaks
BS70260
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen