Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnel HL-50B Lithium-Ion (Li-Ion) 850 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hahnel HL-50B Lithium-Ion (Li-Ion) 850 mAh
Hahnel HL-50B Lithium-Ion (Li-Ion) 850 mAh
Hahnel HL-50B Lithium-Ion (Li-Ion) 850 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65741324
Hersteller:
     Hähnel
Herst.-Nr.:
     HL 50B
EAN/GTIN:
     5099113901989
Suchbegriffe:
Akku für Olympus
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
850 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Olympus
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
3.1 Wh
Ersatz für
Li-50B
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.