Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 68146 Koaxialkabel 3C-2V 1,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 68146 Koaxialkabel 3C-2V 1,5 m Schwarz
Goobay 68146 Koaxialkabel 3C-2V 1,5 m Schwarz
Goobay 68146 Koaxialkabel 3C-2V 1,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65807068
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68146
EAN/GTIN:
     4040849681462
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Koax-Stecker > Koax-Stecker
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabeltyp
3C-2V
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Verstärkung
70 dB
Äußerer Manteldurchmesser
5 mm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Leitergröße
0.5 mm
Äußerer Durchmesser Isolierung
5 mm
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: koax anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11520
ab € 1,60*
Zubehör
Goobay
11525
ab € 0,52*
Zubehör
Goobay
50910
ab € 0,56*
Zubehör
Goobay
58808
ab € 1,82*
Zubehör
Goobay
68145
ab € 0,61*
Zubehör
Goobay
70384
ab € 7,72*
Zubehör
Goobay
70420
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.