| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-65895048 Herst.-Nr.: MUMBI_13937 EAN/GTIN: 4251077258214 |
| |
|
| | |
| Die Alles-im-Griff-Hülle für Ihr Apple iPhone 7 Plus / iPhone 8 Plus Diese robuste TPU double Grip Schutzhülle in weiß bietet dem iPhone 7 Plus / iPhone 8 Plus Schutz vor Dreck, Staub und Wasser. Kratzer auf der Rückseite oder den Seiten des Smartphones gehören mit dem Case ebenfalls der Vergangenheit an. Dies erhöht vor allen Dingen den Wiederverkaufswert des Apple, schützt aber ebenso vor dem ärgerlichen Gefühl ein teures Gerät mit Macken zu sehen. Der Zugriff auf alle Bedienelemente und Anschlüsse bleibt vollständig erhalten. Das hochwertige TPU (Thermoplastisches Urethan) leiert durch seine Festigkeit, im Gegensatz zu Silikon, nicht aus und das bei voller Elastizität. Eine Anhaftung von Flusen und Krümmeln aus Hosen- oder Handtaschen wird durch das Material deutlich minimiert. Dank rautenförmiger Struktur wird ein fester Halt in der Hand garantiert und ein unerwünschtes Verlieren des iPhone 7 Plus / iPhone 8 Plus verhindert. Der Qualitätsunterschied ist bereits spürbar, wenn Sie mit den Fingern über die Seiten der Hülle streichen. Der double Grip sorgt für ein sicheres Gefühl, insbesondere bei der täglichen Benutzung Ihres Apple iPhone 7 Plus / iPhone 8 Plus. Das richtige Material in der richtigen Stärke sorgt dafür, dass Risse von feinen Stegen an den Aussparungen der Vergangenheit angehören. Wer schonmal eine minderwertige TPU bzw. Silikonhülle verwendet hat, kennt das Problem. Damit die Aussparungen für Bedienelemente und Anschlüsse auch wirklich richtig sitzen, verwenden wir jeweils die Verkaufsversion des Smartphones zur Herstellung der Hüllen. Unsere Qualitätssicherung prüft zudem, ob die Hülle unserem Anspruch gerecht wird. Überzeugen Sie sich selbst. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 5.5 Zoll | | Etui-Typ | Cover | | Material | Thermoplastische Polyurethane (TPU) | | Produktfarbe | Weiß | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Verschlussart | Nicht zutreffend | | Schutzfunktion | Staubresistent, Kratzresistent | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 31 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |