Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integral 64GB SDXC 100-90MB/s UHS-I V30 SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integral 64GB SDXC 100-90MB/s UHS-I V30 SD
Integral 64GB SDXC 100-90MB/s UHS-I V30 SD
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65909344
Hersteller:
     Integral Memory
Herst.-Nr.:
     INSDX64G-100/70V30
EAN/GTIN:
     5055288441286
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
138 mm
Paketgewicht
13 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Silber
Schreibschutzschalter
Ja
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
SD
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
70 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Weitere Suchbegriffe: sdxc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.