Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT2421-QZ Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Metall 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT2421-QZ Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Metall 1 Stück(e)
DeWALT DT2421-QZ Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Metall 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66222389
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT2421-QZ
EAN/GTIN:
     5035048072769
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt dewalt
säbelsägeblatt
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Säbelsägeblatt
Geeignet für Materialien
Porenbeton, Mauerziegel, Zementfaser-Paneel
Material Messer
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Klingenkantenmaterial
Hartmetall-bestücktes Wolfram (TCT)
Leistungen
Arbeitslänge
305 mm
Anzahl der Zähne pro Zoll (TPI)
2
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt 305 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT2315L-QZ
ab € 12,53*
Ähnlich
DeWalt
DT2355-QZ
ab € 3,06*
Ähnlich
DeWalt
DT2407L-QZ
ab € 17,92*
Ähnlich
DeWalt
DT2420-QZ
ab € 17,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.