| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-66225316 Herst.-Nr.: 301988 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Was wäre ein Puppenhaus ohne Möbel? Wie gut, dass es in der HABA-Welt der Little Friends wunderschöne Inneneinrichtungen gibt! Mit den Little Friends Puppenhaus-Möbeln Schlafzimmer für Erwachsene erhalten Mama Katrin und Papa Michael eine hübsche Einrichtung in Pink und Rosa. Mit Kleiderschrank, Nachttisch und einem Bett inklusive Kissen und Decke ist an alles Wichtige gedacht. Da die Möbel bereits aufgebaut geliefert werden, können Puppenmamas ab 3 Jahren direkt mit dem Einrichten und Spielen beginnen. Die Puppenhaus-Möbel Schlafzimmer für Erwachsene fördert die Kreativität und animieren zu fantasievollen Rollenspielen.Für alle, die mehr über die Little Friends erfahren wollen, gibt es Vorlese-Geschichten, DIY-Inhalte, Informationen für die Eltern und Spiele in der Themenwelt Little Friends. Inhalt: 1 Bett mit 2 Kissen und 1 Decke, 1 Schrank, 1 Nachttischchen. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Material | Buche, Sperrholz, Polyester | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 220 g | Lieferumfang | Anzahl Teile | 6 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |