Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HABA Poppenfietsstoeltje Bloemenweide


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HABA Poppenfietsstoeltje Bloemenweide
HABA Poppenfietsstoeltje Bloemenweide
HABA Poppenfietsstoeltje Bloemenweide
HABA Poppenfietsstoeltje Bloemenweide
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66241394
Hersteller:
     HABA
Herst.-Nr.:
     304109
EAN/GTIN:
     k.A.
Kinderen rijden graag met de fiets en willen hun liefste poppen dan overal mee naartoe nemen. Met dit fietsstoeltje kan dat heel eenvoudig en makkelijk. En niet alleen dat: het stoeltje kan ook op een loopfietsje of autoped en in de winter zelfs aan de slee worden bevestigd.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
75 g
Merkmale
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1.5 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Polyester
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.