Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 8543.8 S1 SRC Männlich Erwachsener Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Uvex 8543.8 S1 SRC Männlich Erwachsener Schwarz
Uvex 8543.8 S1 SRC Männlich Erwachsener Schwarz
Uvex 8543.8 S1 SRC Männlich Erwachsener Schwarz
Uvex 8543.8 S1 SRC Männlich Erwachsener Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66326382
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8543846
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
  • Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh
    - Besonders leichtgewichtig und flexibel
    - 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe der neuesten Generation, kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch
    - Gefertigt mit einer neuen Leistentechnologie für außerordentlichen Tragekomfort
    - Optimierter Tragekomfort dank uvex climazone Technologie
    - Atmungsaktives, gelochtes Hightech-Mikrovelours-Obermaterial
    - Optimale Belüftung dank Distance Mesh Futtermaterial
    - Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
    - Individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung
    - Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen
    - Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlich Fersen- und Vorfußdämpfung
    - Weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Lasche
    - Besondere Zweidichten Polyurethansohle mit besten Dämpfungseigenschaften und sehr guter Rutschhemmung, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen wie z.B. Silikonen, Weichmachern usw.
    - Erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand () 35 Megaohm
    - Erhältlich in den Größen 35 bis 52 sowie in den Weiten 10 bis 12 und 14
    - Zertifiziert mit uvex medicare für individuelle, orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungen der Laufsohle wie z.B. Laufsohlenerhöhungen, Innen- oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfen sowie weitere Lösungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (EU)
46
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
S1, SRC
Schuhverschlussart
Speed-Schnürsenkel
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Mikrovelours
Futtermaterial
Netz
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,79*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 68,79* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,56*
€ 97,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,78*
€ 96,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,04*
€ 90,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,69*
€ 88,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,79*
€ 81,86
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,57*
Zubehör
uvex
9528146
ab € 5,42*
Zubehör
uvex
9528246
ab € 5,42*
Zubehör
uvex
9528346
ab € 5,45*
Zubehör
uvex
9534746
ab € 11,72*
Zubehör
uvex
9534846
ab € 4,15*
Zubehör
uvex
9534946
ab € 4,13*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,57*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 1,89*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.