Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-PWR600-B51 Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-PWR600-B51 Switch-Komponente Stromversorgung
Allied Telesis AT-PWR600-B51 Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66483166
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     990-006195-B51
EAN/GTIN:
     767035218229
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Produktfarbe
Grau
Eingebaut
Ja
Elektromagnetische Verträglichkeit
EN55032 A, FCC A, VCCI A
Zertifizierung
EN55024, EN61000-3-2 UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03, EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS 60950 UL, cUL, TUV RoHS
Leistungen
Kompatibilität
AT-x950
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Energie
Gesamtleistung
600 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.299,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.477,69*
€ 1.758,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.458,69*
€ 1.735,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.389,53*
€ 1.653,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.346,11*
€ 1.601,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.299,26*
€ 1.546,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.