Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel GS1005HP Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel GS1005HP Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Silber
Zyxel GS1005HP Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Silber
Zyxel GS1005HP Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Silber
Zyxel GS1005HP Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Silber
Zyxel GS1005HP Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Silber
Zyxel GS1005HP Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Silber
Zyxel GS1005HP Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Silber
Zyxel GS1005HP Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Silber
Zyxel GS1005HP Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Silber
Zyxel GS1005HP Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66558471
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     GS1005HP-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937603923
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
zyxel 5 port poe switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
4
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
60 W
Design
Produktfarbe
Silber
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, EAC
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Leistungen
Puffergröße
128 KB
Gewicht und Abmessungen
Breite
121 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
235 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsspannung
55 V
Ausgangsstrom
1.3 A
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2048 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
10 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9126
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
132 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
834 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Weitere Suchbegriffe: soho switch, zyxel poe switch
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.