Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0313480000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Wand-Spülbecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0313480000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Wand-Spülbecken
Duravit 0313480000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Wand-Spülbecken
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66590282
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0313480000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausgussbecken
Handwasch-Ausguss-Kombi
Handwasch-Ausguss-Kombination
Handwasch-Ausgussbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Wand-Spülbecken
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,58*
€ 348,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,89*
€ 347,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,16*
€ 342,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,58*
€ 331,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,70*
€ 288,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0452600041
ab € 245,37*
Ähnlich
Duravit
0452600044
ab € 244,62*
Ähnlich
Duravit
0452600070
ab € 244,48*
Ähnlich
Duravit
3134800001
ab € 313,69*
Ähnlich
Duravit
04526000411
ab € 287,68*
Ähnlich
Duravit
04526000441
ab € 285,95*
Ähnlich
Duravit
04526000701
ab € 286,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.