Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 03528500702 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig Keramik Aufsatzwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 03528500702 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig Keramik Aufsatzwanne
Duravit 03528500702 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig Keramik Aufsatzwanne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66590791
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     03528500702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Form des Beckens
Rechteckig
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Schalen
1 Becken
Abfluss
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
850 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,19*
€ 382,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,59*
€ 381,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,29*
€ 372,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,83*
€ 360,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,72*
€ 317,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
03528500002
ab € 266,33*
Ähnlich
Duravit
2325800000
ab € 256,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.