Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0382550060 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0382550060 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 0382550060 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66590932
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0382550060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Überlaufschutz
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,10*
€ 392,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,18*
€ 391,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,68*
€ 372,0892
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,22*
€ 365,5918
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,82*
€ 328,2258
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0314550000
ab € 221,09*
Ähnlich
Duravit
0382550000
ab € 276,14*
Ähnlich
Duravit
03825500001
ab € 322,65*
Ähnlich
Duravit
03825500601
ab € 322,19*
Ähnlich
Duravit
03145500001
ab € 272,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.