Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0451400000 Waschbecken für Badezimmer Aufsatzwanne Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0451400000 Waschbecken für Badezimmer Aufsatzwanne Keramik
Duravit 0451400000 Waschbecken für Badezimmer Aufsatzwanne Keramik
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66591191
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0451400000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,09*
€ 303,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,66*
€ 300,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,15*
€ 295,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,18*
€ 285,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,65*
€ 248,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2340462600
ab € 343,09*
Ähnlich
Duravit
23395000001
ab € 337,57*
Ähnlich
Duravit
2339502600
ab € 318,47*
Ähnlich
Duravit
04514000001
ab € 252,82*
Ähnlich
Duravit
2339500000
ab € 253,08*
Ähnlich
Duravit
23395026001
ab € 370,33*
Ähnlich
Duravit
2340460000
ab € 257,01*
Ähnlich
Duravit
23404626001
ab € 394,68*
Ähnlich
Duravit
23404600001
ab € 320,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.