Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0468470000 Waschbecken für Badezimmer Aufsatzwanne Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0468470000 Waschbecken für Badezimmer Aufsatzwanne Keramik
Duravit 0468470000 Waschbecken für Badezimmer Aufsatzwanne Keramik
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66591942
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0468470000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Überlaufschutz
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Tiefe
470 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,58*
€ 301,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,96*
€ 297,4524
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,64*
€ 285,1716
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,65*
€ 279,2335
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,55*
€ 248,1745
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0318400000
ab € 179,16*
Ähnlich
Duravit
0319270000
ab € 179,73*
Ähnlich
Duravit
0319320000
ab € 204,20*
Ähnlich
Duravit
0468400000
ab € 214,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.