Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0685600011 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0685600011 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 0685600011 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66592429
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0685600011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken duravit
waschbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Überlaufschutz
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
615 mm
Weitere Suchbegriffe: waschbecken weiß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,77*
€ 537,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,23*
€ 534,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,74*
€ 512,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,08*
€ 495,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,19*
€ 448,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0684600000
ab € 341,92*
Ähnlich
Duravit
0684600011
ab € 378,90*
Ähnlich
Duravit
0685600000
ab € 343,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.