Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 2318100027 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 2318100027 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 2318100027 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66593367
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2318100027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Überlaufschutz
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 451,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,13*
€ 629,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,90*
€ 627,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,90*
€ 600,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,00*
€ 581,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,92*
€ 537,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2318100000
ab € 435,93*
Ähnlich
Duravit
23208000411
ab € 297,20*
Ähnlich
Duravit
2320800044
ab € 255,47*
Ähnlich
Duravit
23208000441
ab € 296,47*
Ähnlich
Duravit
23181000001
ab € 480,01*
Ähnlich
Duravit
23181000271
ab € 498,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.