Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 2318120026 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 2318120026 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 2318120026 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66593443
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2318120026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Überlaufschutz
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 595,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,81*
€ 819,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,09*
€ 812,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,59*
€ 767,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,49*
€ 737,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,98*
€ 709,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2318120027
ab € 596,41*
Ähnlich
Duravit
23181200271
ab € 640,31*
Ähnlich
Duravit
23181200261
ab € 640,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.