Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit BR400109191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit BR400109191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR400109191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR400109191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR400109191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR400109191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR400109191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR400109191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66630011
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     BR400109191
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Tiefe
479 mm
Merkmale
Produktfarbe
Graubraun
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Anzahl der Schubladen
1 Schublade(n)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,01*
€ 537,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,46*
€ 536,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,96*
€ 509,2724
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,11*
€ 498,7409
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,46*
€ 455,1274
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
BR400100707
ab € 381,38*
Ähnlich
Duravit
BR400101818
ab € 380,91*
Ähnlich
Duravit
BR400102222
ab € 440,72*
Ähnlich
Duravit
BR400104343
ab € 382,35*
Ähnlich
Duravit
BR400104949
ab € 380,52*
Ähnlich
Duravit
BR405404343
ab € 419,55*
Ähnlich
Duravit
BR415301818
ab € 572,38*
Ähnlich
Duravit
BR415404343
ab € 595,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.