Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit BR401004949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit BR401004949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR401004949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR401004949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR401004949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR401004949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR401004949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR401004949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR401004949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR401004949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66630232
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     BR401004949
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Tiefe
389 mm
Merkmale
Produktfarbe
Graphit
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Anzahl der Schubladen
1 Schublade(n)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,50*
€ 536,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,51*
€ 534,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,42*
€ 501,4898
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,81*
€ 492,4339
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,64*
€ 452,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
BR401000707
ab € 380,90*
Ähnlich
Duravit
BR401001818
ab € 381,89*
Ähnlich
Duravit
BR401002222
ab € 432,58*
Ähnlich
Duravit
BR401004343
ab € 380,32*
Ähnlich
Duravit
BR401009191
ab € 381,71*
Ähnlich
Duravit
BR401100707
ab € 399,29*
Ähnlich
Duravit
BR401104343
ab € 400,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.