Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit BR443709191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit BR443709191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR443709191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR443709191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR443709191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR443709191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR443709191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR443709191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR443709191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR443709191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR443709191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR443709191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66630252
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     BR443709191
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1184 mm
Tiefe
459 mm
Merkmale
Produktfarbe
Graubraun
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Anzahl der Schubladen
2 Schublade(n)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 698,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,87*
€ 982,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,86*
€ 972,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 777,61*
€ 925,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,83*
€ 891,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,40*
€ 831,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
BR443700707
ab € 699,82*
Ähnlich
Duravit
BR443701818
ab € 700,75*
Ähnlich
Duravit
BR443702222
ab € 812,99*
Ähnlich
Duravit
BR443704949
ab € 696,80*
Ähnlich
Duravit
BR4429L4343
ab € 313,52*
Ähnlich
Duravit
BR4429L0707
ab € 314,91*
Ähnlich
Duravit
BR4429L4949
ab € 312,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.