Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit BR410304949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit BR410304949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR410304949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR410304949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR410304949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR410304949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR410304949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR410304949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR410304949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR410304949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66632102
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     BR410304949
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1020 mm
Tiefe
479 mm
Merkmale
Produktfarbe
Graphit
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Anzahl der Schubladen
2 Schublade(n)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 617,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,36*
€ 861,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,72*
€ 851,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,14*
€ 783,1866
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,74*
€ 762,4806
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,67*
€ 735,0273
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
BR410300707
ab € 615,19*
Ähnlich
Duravit
BR410301818
ab € 618,65*
Ähnlich
Duravit
BR410302222
ab € 714,02*
Ähnlich
Duravit
BR410309191
ab € 614,78*
Ähnlich
Duravit
BR410400707
ab € 641,33*
Ähnlich
Duravit
BR410404343
ab € 641,72*
Ähnlich
Duravit
BR410404949
ab € 646,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.